Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorheizplatte WXHP 120 , 24 V/120 W, Weller T0052702999


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorheizplatte WXHP 120 , 24 V/120 W, Weller T0052702999
Vorheizplatte WXHP 120 , 24 V/120 W, Weller T0052702999
Artikel-Nr.:
     4502-09L5703
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXHP 120
EAN/GTIN:
     4099891413217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Vorheizplatte, T0052702999N, WELLER Die Vorheizplatte dient zum Vorheizen von elektronischen Bauteilen und einseitigen Leiterplattenbestückungen. Features * Präzise Temperaturregelung * Kompatibel mit bleifreien Loten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
120 W
max. Temperatur:
200 °C
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.68 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 453,37*
€ 529,42*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,08*
€ 529,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 469,12*
€ 534,05*
Frei Haus
ab € 458,07*
€ 537,88*
Frei Haus
ab € 513,90*
€ 581,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,05*
€ 635,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,18*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 626,62*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 694,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.979,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.