Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborschalen
>
Tiegel
>
Lötbad
>
Artikel
Weller WHP 80 50 x 80 mm 50 - 200 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-73319557
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0052702899N
EAN/GTIN:
4003019006281
Suchbegriffe:
Lötbad
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
80 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Plattengröße (B x T)
50 x 80 mm
Temperaturbereich (T-T)
50 - 200 °C
Gehäusefarbe
Grau
WT-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Vorwärmstationen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 410,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,08*
Zubehör
Weller WT2010M Lötstation 150 W 2 Kanäle
Weller Tools
WT2010M
ab € 575,17*
Zubehör
Weller WXHP 120 50 x 80 mm 50 - 200 °C
Weller Tools
T0052702999N
ab € 451,08*
Zubehör
Weller WT 1 Lötstation-Versorgungseinheit digital 90 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,39*
Zubehör
Weller WT 1H Lötstation-Versorgungseinheit digital 150 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen