Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftkolben-Set HAP-Serie, Weller HAP 200 + WDH 30, 200 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftkolben-Set HAP-Serie, Weller HAP 200 + WDH 30, 200 W, 24 V
Heißluftkolben-Set HAP-Serie, Weller HAP 200 + WDH 30, 200 W, 24 V
Heißluftkolben-Set HAP-Serie, Weller HAP 200 + WDH 30, 200 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L5995
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     HAP 200 + WDH 30
EAN/GTIN:
     4099891389765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
weller heißluftkolben
Lieferung inkl. Heißluftkolben HAP 200 (200 W/24 V), Heißluftdüsen R 04 und R 06 (rund, 1,2 und 3,0 mm) und Komfortablage WDH 30, Heißluftkolben, HAP 200 + WDH 30, WELLER Heißluftkolbenset mit Sicherheitsablage Features * Aktivierung des Heißluftstroms per Fingerschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftkolben-Set
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WR3M
Leistung:
200 W
Lötspitzen Serie:
F, R, D, Q
max. Temperatur:
537 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.5717 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolben, Heißluftkolbenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,70*
€ 482,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 70,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,33*
Zubehör
Weller Tools
NQ30
ab € 98,42*
Zubehör
Weller Tools
NR06
ab € 94,92*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 87,92*
Zubehör
Weller Tools
NQ 05
ab € 88,98*
Zubehör
Weller Tools
NQ 10
ab € 88,47*
Zubehör
Weller Tools
NQ 25
ab € 88,67*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.672,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.