Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm, Set mit Schrägdüse, Weller KIT1 WF NOZZLE für Lötrauchabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm, Set mit Schrägdüse, Weller KIT1 WF NOZZLE für Lötrauchabsaugung
Absaugarm, Set mit Schrägdüse, Weller KIT1 WF NOZZLE für Lötrauchabsaugung
Artikel-Nr.:
     4502-09L6117
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KIT1 WF NOZZLE
EAN/GTIN:
     4099891405571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Typ: T0053657299, KIT 1 WF Düse abgeschrägt 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set mit Schrägdüse
Geeignet für:
Lötrauchabsaugung
Zubehörart:
Absaugarm
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
2.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, weller tools absaugarm, absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.