| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L8737 Herst.-Nr.: WSR 209 EAN/GTIN: 037103378040 |
| | |
|
| | |
| Ablageständer, WSR 209, Weller Die WSR 209 ist eine 2-in-1 Sicherheitsauflage mit Metallwolle Messing und Schwamm. Der Benutzer kann frei zwischen Trocken- und Nassreinigung wählen, inklusive Spitzenhalter ist auch kompatibel mit DSX80 und WXHAP200. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | DSX 80/WXHAP 200 | Zubehörart: | Sicherheitsablage | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ablagehalter lötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| |