Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 120 V, DO-214AC, Diotec P4SMAJ120CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 120 V, DO-214AC, Diotec P4SMAJ120CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 120 V, DO-214AC, Diotec P4SMAJ120CA
Artikel-Nr.:
     4502-09S2374
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ120CA
EAN/GTIN:
     4099879057747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 120 V, DO-214AC, Diotec P4SMAJ120CA 09S2374
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
120 V
Durchbruchspannung:
133 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7300
250
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1023*
Lager 4502
7500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,146*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 1.095,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.