Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 65 V, THT, TO-92, BC546B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 65 V, THT, TO-92, BC546B
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 65 V, THT, TO-92, BC546B
Artikel-Nr.:
     4502-09S3308
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC546B
EAN/GTIN:
     4099879025173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor to-92
NPN-Transistor, BC546B, DIOTEC Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
65 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
200 mA
max. Gleichstromverstärkung:
450 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, diotec transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0504*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0506*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0461*
€ 0,0549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.