Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548A
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548A
Artikel-Nr.:
     4502-09S3316
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC548A
EAN/GTIN:
     4099879025241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BC548A, DIOTEC Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
110 mA
max. Gleichstromverstärkung:
220 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3241
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0307*
1000
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0534*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,0635
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,0587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,0572
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 213,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.