Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548CBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548CBK
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC548CBK
Artikel-Nr.:
     4502-09S3320
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC548CBK
EAN/GTIN:
     4099879025289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Planartransistor, BC548CBK, DIOTEC Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz. Features * Verlustleistung * Kunststoffgehäuse * UL-Klassifizierung 94V-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1 Tag
2881
100
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0319*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0509*
50
€ 5,95*
ab € 0,0613*
€ 0,1105*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 254,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.