Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC549CBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC549CBK
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 30 V, THT, TO-92, BC549CBK
Artikel-Nr.:
     4502-09S3323
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC549CBK
EAN/GTIN:
     4099879025319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Planartransistor, BC549CBK, DIOTEC Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz. Features * Verlustleistung * Kunststoffgehäuse * UL-Klassifizierung 94V-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
300 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.