Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, THT, TO-92, BC557C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, THT, TO-92, BC557C
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, THT, TO-92, BC557C
Artikel-Nr.:
     4502-09S3332
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC557C
EAN/GTIN:
     4099879025395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
PNP-Transistor, BC557C, DIOTEC Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
-650 mV
Transitfrequenz fTmin:
150 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pnp transistor to-92, kleinleistungstransistor, schalttransistor pnp, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0258*
€ 0,0489*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 4502
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0584*
2 Tage
11657
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0627*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 123,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.