Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, THT, TO-92, BC559A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, THT, TO-92, BC559A
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -30 V, THT, TO-92, BC559A
Artikel-Nr.:
     4502-09S3337
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC559A
EAN/GTIN:
     4099879025432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
PNP-Transistor, BC559A, DIOTEC Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-30 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
-650 mV
Transitfrequenz fTmin:
150 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.5 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
110 mA
max. Gleichstromverstärkung:
220 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3185
1000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0289*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0533*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,0634
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 213,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.