Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817K-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817K-40
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817K-40
Artikel-Nr.:
     4502-09S3351
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC817K-40
EAN/GTIN:
     4099879025579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BC817K-40, DIOTEC SMD Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien * Niedriger Wärmewiderstand Anwendungen * Signalverarbeitung * Umschalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
170 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.775 W
Kollektorstrom:
500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
250 mA
max. Gleichstromverstärkung:
600 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.