Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 25 V, SMD, SOT-23, BC818-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 25 V, SMD, SOT-23, BC818-16
Bipolartransistor, NPN, 800 mA, 25 V, SMD, SOT-23, BC818-16
Artikel-Nr.:
     4502-09S3352
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC818-16
EAN/GTIN:
     4099879025586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BC818-16, DIOTEC SMD Universal-NPN-Transistor. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
50 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
25 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.31 W
Kollektorstrom:
800 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,0585
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.