Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, SMD, SOT-323, BC857AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, SMD, SOT-323, BC857AW
Bipolartransistor, PNP, -100 mA, -45 V, SMD, SOT-323, BC857AW
Artikel-Nr.:
     4502-09S3388
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC857AW
EAN/GTIN:
     4099879025920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, BC857AW, DIOTEC SMD Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
SOT-323
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-650 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
-100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
125 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,0647
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.