Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter Avalanche-Diode, 1100 V, 1 A, DO-213AA, AL1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichter Avalanche-Diode, 1100 V, 1 A, DO-213AA, AL1M
Gleichrichter Avalanche-Diode, 1100 V, 1 A, DO-213AA, AL1M
Artikel-Nr.:
     4502-09S3831
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     AL1M
EAN/GTIN:
     4099879040305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichter Avalanche-Diode, 1100 V, 1 A, DO-213AA, AL1M
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Avalanche-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1100 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 1000v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1039*
100
€ 4,00*
ab € 0,072*
€ 0,1095*
1 Tag
2080
30
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1384*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 259,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.