Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode AL1M DO-213AA 1000V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C745362
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     AL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
27 A
Typ:
AL1M
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r):
3 µA
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.30 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-213AA
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1043*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0722*
€ 0,1094*
1 Tag
2080
30
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1383*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.