Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, ES1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, ES1A
Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, ES1A
Artikel-Nr.:
     4502-09S4062
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES1A
EAN/GTIN:
     4099879040961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Superschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-214AC, ES1A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Superschnelle effizient-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
50 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
7500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
100
€ 4,00*
ab € 0,0817*
€ 0,157*
1 Tag
7490
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,186*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.