Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
SMD-Transistor
>
Artikel
Bipolartransistor, PNP, -500 mA, -60 V, SMD, SOT-23, MMBTA56
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09S4351
Hersteller:
Diotec
Herst.-Nr.:
MMBTA56
EAN/GTIN:
4099879026170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
PNP-Transistor, MMBTA56, DIOTEC SMD Universal-PNP-Transistoren. Features * Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Signalverarbeitung * Schalten * Amplifikation * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
100 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-60 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-60 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-250 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.25 W
Kollektorstrom:
-500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Leistungshalbleiter
>
Bipolar Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
smd transistor
,
transistor sot-23
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen