Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOT-23, MMBTRC116SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOT-23, MMBTRC116SS
Bipolartransistor, NPN, 50 V, SMD, SOT-23, MMBTRC116SS
Artikel-Nr.:
     4502-09S4360
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMBTRC116SS
EAN/GTIN:
     4099879026255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NPN-Transistor, MMBTRC116SS, DIOTEC SMD Digital-NPN-Transistor. Features * Kosten- und Platzersparnis durch integrierte Bias-Widerstandskombinationen * Konform mit RoHS, REACH, Konfliktmineralien Anwendungen * Digitale Kontrollen * Signalverarbeitung * Umschalten * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Frequenz:
200 MHz
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
300 V
Transitfrequenz fTmin:
250 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.2 W
min. Gleichstromverstärkung:
33 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,0707
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.