Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D2932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AD4701VARL
EAN/GTIN:
     4099879864789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Vishay ZSC. Mit Grundplatte, vertikaler Aufbau, niedrige Impedanz, hoher Ripplestrom Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
230 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd elko 47µf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 43,52*
€ 54,31*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 60,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,27*
€ 64,5813
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 604,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.