Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/125 VAC, 4 A/30 VDC, ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/125 VAC, 4 A/30 VDC, ve
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 6 A/125 VAC, 4 A/30 VDC, ve
Artikel-Nr.:
     4502-10G123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MN23SS4W01
EAN/GTIN:
     4099891609313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Kippschalter, MN23SS4W01, N.A. Der MN23SS4W01 ist ein Kippschalter mit einer Verdrehsicherung, die bei nicht zylindrischen Hebeln Standard ist, und verbindet Kipphebel und Buchse; die Unterseite des Kipphebels hat zwei abgeflachte Seiten, die in eine komplementäre Öffnung in der Buchse passen. Hohe Isolationsbarrieren erhöhen die Isolierung von Stromkreisen in mehrpoligen Geräten und bieten zusätzlichen Schutz für die Kontaktstellen. Features * Einklemmschutz schützt die Kontakte vor Beschädigung durch übermäßige Abwärtskraft auf den Betätiger * Die Buchsenkonstruktion mit hohem Drehmoment verhindert eine Drehung oder Trennung vom Rahmen während der Installation * Epoxidversiegelte Anschlüsse verhindern das Eindringen von Flussmittel und anderen Verunreinigungen * Ausgeprägte äußere Isolationsbarrieren erhöhen den Isolationswiderstand und die Durchschlagsfestigkeit * Die Verriegelung von Betätigungsblock, Hebel und innerer Führung verhindert ein Versagen des Schalters durch eine vorgespannte Hebelbewegung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 A/125 VAC, 4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.