Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Minikippschalter
>
Artikel
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5236AKB
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10G135
Hersteller:
Apem
Herst.-Nr.:
5236AKB
EAN/GTIN:
4099891609337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
Kippschalter, 5236AKB, APEM Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 11,9 mm. Features * UL- und CSA-geprüft
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe:
hebelschalter apem
,
hebelschalter
,
Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,92*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7784* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 302,77*
€ 360,2963
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 287,82*
€ 342,5058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,19*
€ 332,2361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 251,33*
€ 299,0827
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 238,92*
€ 284,3148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen