Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, B
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/28 V AC/DC, vergoldet, B
Artikel-Nr.:
     4502-10G235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B12AP
EAN/GTIN:
     4099891609429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Kippschalter, B12AP Der B12AP ist ein prozessversiegelter, antistatischer Subminiatur-Kippschalter mit antistatischer Superstruktur, bestehend aus der kohlenstoffimprägnierten Buchse und der Halterung, die statische Entladungen an den Kontakten verhindert. Statische Elektrizität, die durch die Berührung des Bedieners entsteht, wird vom Betätiger durch die Buchse und die Halterung zur Leiterplatte geleitet. Dieses Produkt verfügt über eine vollständig abgedichtete Gehäusekonstruktion, die eine Verunreinigung der Kontakte verhindert und zeit- und kostensparendes Löten und Reinigen ermöglicht. Die mit Epoxidharz versiegelten Anschlüsse schließen Flussmittel und andere Verunreinigungen aus.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Durchgangsloch
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/28 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,25*
€ 303,7475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,96*
€ 276,0324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,42*
€ 256,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,62*
€ 236,3578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,56*
€ 216,0564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.