Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelaufsteckkappe, zylindrisch, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kippschalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelaufsteckkappe, zylindrisch, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kippschalter,
Hebelaufsteckkappe, zylindrisch, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kippschalter,
Artikel-Nr.:
     4502-10G550
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U272
EAN/GTIN:
     4099889322668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Hebelaufsteckkappe Typ: U272 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser:
3.5 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
11 mm
Zubehörart:
Hebelaufsteckkappe
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Hebelaufsteckkappe, Schalterkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
2 Tage
372
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.