Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergolde
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergolde
Artikel-Nr.:
     4502-10G816
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5649CD
EAN/GTIN:
     4099889180404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter apem
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing, vergoldet. Schaltleistung: mit Silberkontakten 3,0 A/250 VAC, mit vergoldeten Kontakten 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung mit vergoldeten Kontakten Typ 5600. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E)): 5649CD, 2polig, E - A - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U272
ab € 0,30*
Zubehör
Apem
U276
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U277/1
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U271
ab € 0,63*
Zubehör
Apem
U273
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.