Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelgriff, (L) 12.4 mm, schwarz, für Kippschalter, U242N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelgriff, (L) 12.4 mm, schwarz, für Kippschalter, U242N
Hebelgriff, (L) 12.4 mm, schwarz, für Kippschalter, U242N
Artikel-Nr.:
     4502-10G828
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U242N
EAN/GTIN:
     4099889322712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Hebelgriffe dazu Typ U240N. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E)): U242N, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kippschalter
Länge:
12.4 mm
Zubehörart:
Hebelgriff
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Griff, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.