Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB-
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5646AB-
Artikel-Nr.:
     4502-10G8292
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646AB-2V
EAN/GTIN:
     4099889180626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter apem
Kippschalter, 5646AB-2V, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ströme. * 8 functions including maintained and momentary versions8 Funktionen, darunter eine Dauer- und eine Taster-Version. * 1 bis 4 polige Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, kippschalter 2 polig, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 11,03*
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 11,06*
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 20,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 18,08*
€ 25,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.