Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5236YAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5236YAB
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5236YAB
Artikel-Nr.:
     4502-10G8320
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5236YAB
EAN/GTIN:
     4099889180640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel; Rastermaß: 4,7 mm, Anschlüsse: mit Epoxy-Abdichtung, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber. Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion Aus (A), Ein (E)): 5236YAB, 1polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00451 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U272
ab € 0,24*
Zubehör
Apem
U276
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U277/1
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U271
ab € 0,63*
Zubehör
Apem
U273
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.