Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckplatine, 235 x 185 mm, einseitig, 203071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckplatine, 235 x 185 mm, einseitig, 203071
Steckplatine, 235 x 185 mm, einseitig, 203071
Artikel-Nr.:
     4502-10H560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203071
EAN/GTIN:
     4250019109478
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Laborsteckboards Typ 203071-40. Mit 2420 Kontakten (3 Kontakt-Terminals 1920 Kontakte, und 5 Verteiler-Terminals 500 Kontakte), 4 Pol-Anschlussklemmen und Aluminium-Bodenplatte mit Gummifüssen; Maße: 235 x 185 mm. Typ: 203071-40, Laborsteckboard
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckplatine
Breite:
185 mm
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Länge:
235 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, eurocard, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Entwicklungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 32,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,34*
€ 32,97*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 33,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
206952
ab € 15,25*
Zubehör
BLANKO
206973
ab € 3,04*
Zubehör
k.A.
206412
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.