Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 810-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 810-5
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 810-5
Artikel-Nr.:
     4502-10H7770
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     810-5
EAN/GTIN:
     4099889462395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplatten Typ Rademacher 810-5. Einseitig kaschiert, Hartpapier mit Cu-Auflage 35 µm; Format: 100 x 160 mm, Raster: 5,08 mm, Lochreihen: 19, Lochungen: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm. Typ: 810-5, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
100 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
160 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,12*
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 4,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.