Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Ø 3 mm, (L x B) 81.5 x 10 mm, 0452FDLF100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entlötspitze, Ø 3 mm, (L x B) 81.5 x 10 mm, 0452FDLF100
Entlötspitze, Ø 3 mm, (L x B) 81.5 x 10 mm, 0452FDLF100
Entlötspitze, Ø 3 mm, (L x B) 81.5 x 10 mm, 0452FDLF100
Artikel-Nr.:
     4502-10L1381
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0452FDLF100
EAN/GTIN:
     4003008087444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF100, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 10 mm/0.394 in passend für z.B. SOIC 16 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Breite:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
Digital 2000 A, i-CON, i-CON2
Länge:
81.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 47,44*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 36,27*
€ 47,45*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 41,34*
€ 52,30*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,81*
€ 52,97*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 69,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,13*
€ 82,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,90*
€ 79,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,39*
€ 75,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,60*
€ 70,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,90*
€ 66,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 220,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
DIG20A45
ab € 400,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.