| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L1504 Herst.-Nr.: 0SR101 EAN/GTIN: 4003008049251 |
| | |
|
| | |
| Karosserie-Kit, 0SR101, ERSA Kit für die 2. Spule wird für den Lötdrahtabroller 0SR100 verwendet. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötdrahtabroller 0SR100 | Zubehörart: | Aufbausatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.315 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötdrahtabroller, Lötdrahtspulenhalter, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 20,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,21* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,06* | € 61,76* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,24* | € 62,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,46* | € 67,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|