Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0SR101 Lötdraht-Abroller (L x B) 190mm x 115mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A753032
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0SR101
EAN/GTIN:
     4003008049251
Suchbegriffe:
Entlötlitzenhalter
Lötzinn-Abroller
Lötzinnabroller
Aufbausatz für Lötdrahtabroller (0SR100) für eine zweite Lötdrahtrolle (ohne Lötdraht)
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
0.318 kg
Kategorie:
Lötdraht-Abroller
Produkt-Art:
Lötdraht-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Ersa, Lötzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,23*
€ 59,44*
€ 4,80*
ab € 46,87*
€ 59,45*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,93*
€ 61,88*
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 63,51*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 53,79*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SR100
ab € 68,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.