Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse für Heißluftsystem 971DH-230, Jet-Düse, ca. 0,5 mm, LT427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse für Heißluftsystem 971DH-230, Jet-Düse, ca. 0,5 mm, LT427
Heißluftdüse für Heißluftsystem 971DH-230, Jet-Düse, ca. 0,5 mm, LT427
Artikel-Nr.:
     4502-10L2875
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LT427
EAN/GTIN:
     4099891402303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Düse Heißluftdüse, LT427, Edsyn SMD-Düse Heißluftspitze, Bohrungsdurchmesser: 0,5 mm, L: 9,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
971DH-230
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
971DH230
ab € 1.537,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.