| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-10L2876 Herst.-Nr.: LT434 EAN/GTIN: 4099891402310 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lüfter-Heißluftdüse, LT434, Edsyn SMD-Lüfter-Heißluftdüse, B: 11,7 mm, L: 5,8 mm, Spalt: 5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Heißluftdüse | Geeignet für: | 971DH-230 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |