Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, Rundform, LT512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, Rundform, LT512
Heißluftdüse, Rundform, LT512
Artikel-Nr.:
     4502-10L2878
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LT512
EAN/GTIN:
     4099891402334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Locken/Biegen Heißluftdüse, LT512, Edsyn SMD Locken/Biegen Heißluftdüse, Lochdurchmesser: 1,8 mm, L: 22,9 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
971DH-230
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
971DH230
ab € 1.539,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.