Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung MG130 110-240V F/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung MG130 110-240V F/G
WELLER Lötrauchabsaugung MG130 110-240V F/G
Artikel-Nr.:
     4502-10L5008
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MG130
EAN/GTIN:
     4003019427567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät, 130-1000-ESDN, WELLER Die Absauganlage MG 130 ist einfach zu installieren und zu bedienen. Sie wird komplett geliefert und kann in der Nähe des Arbeitstisches aufgestellt werden. Features * Gerät reinigt die Luft an bis zu 2 Arbeitsplätzen * 100 - 240 V Stromversorgung für den weltweiten Einsatz * Filteralarm und 3-stufige Drehzahlregelung
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
100 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
13.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,04*
€ 1.027,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 954,51*
€ 1.035,03*
Frei Haus
ab € 939,24*
€ 1.041,64*
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 984,79*
€ 1.057,86*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,84*
€ 1.142,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,03*
€ 1.231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,24*
€ 1.172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,94*
€ 1.154,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,51*
€ 1.135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
130-1055-ESDN
ab € 1.034,06*
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
ab € 1.220,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.