Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1 Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1 Trichter
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1 Trichter
Artikel-Nr.:
     4502-10L5052
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1 FUNNEL
EAN/GTIN:
     4003019426461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Bausatz für Rauchabsaugung, T0053662699N, WELLER Die Dunstabzugsanlage Zero Smog 4 V Kit 1 Trichter ist einfach zu installieren und zu bedienen. Es ist für den Einsatz als kleines zentrales System konzipiert. Der Bausatz wird komplett mit flexiblem Schlauch, Flexarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert, bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugrate von 230 m³/h. Die einstellbare Turbinendrehzahl mit konstanter Durchflussregelung vermeidet unnötige Verschwendung von Saugleistung und spart Energie. Das energieeffiziente Absaugsystem reinigt die Luft an bis zu 4 Arbeitsplätzen, inklusive Trichterdüse für Anwendungen, bei denen ein größerer Bereich abgedeckt werden muss und die Trichterdüse direkt auf dem Arbeitstisch platziert werden kann. Features * Ausgestattet mit HEPA H13 Partikelfilter und Feinstaubvorfilter F7 * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Niedriger Geräuschpegel * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.753,67*
€ 1.827,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,02*
€ 1.844,29*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.770,71*
€ 1.849,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.024,38*
€ 2.106,72*
Frei Haus
ab € 2.210,94*
€ 2.366,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,98*
€ 2.175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,46*
€ 2.161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,88*
€ 2.116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,71*
€ 2.086,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,67*
€ 2.086,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 172,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.