Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube, Metall, Weller T0058735845N für Absaugschlauch Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absaughaube, Metall, Weller T0058735845N für Absaugschlauch Ø 60 mm
Absaughaube, Metall, Weller T0058735845N für Absaugschlauch Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L5062
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735845N
EAN/GTIN:
     4003019024896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaughaube, T0058735845N, Weller Absaughaube, 200 x 100 mm, zum Absaugen von Lötdämpfen bei Heißluftarbeiten oder für Arbeiten an kleineren Leiterplatten. Der Absaugschlauch 60 kann direkt angeschlossen werden. Metall schwarz. Inclusive Adapter T00 587 627 53
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Geeignet für:
Absaugschlauch Ø 60 mm
Zubehörart:
Absaughaube
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.97 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, weller tools absaugarm, absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,53*
€ 175,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 177,07*
€ 4,80*
ab € 149,21*
€ 183,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 198,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.