Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm, Set 32 mm, 1,0 m, Weller KIT1 für WFE S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm, Set 32 mm, 1,0 m, Weller KIT1 für WFE S
Absaugarm, Set 32 mm, 1,0 m, Weller KIT1 für WFE S
Artikel-Nr.:
     4502-10L5090
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KIT1
EAN/GTIN:
     4003019423569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Easy-Click 60 Absaugarm, T0058762770N, Weller Easy-Click 60 Absaugarm Länge: 1 m, Ø 32 mm, mit Drosselklappe, Absaugarm für räumlich begrenzte Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 32 mm, 1,0 m
Geeignet für:
WFE S
Zubehörart:
Absaugarm
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
2.69 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Schweißabsaugarm, Schweißrauch-Absaugarme, weller tools absaugarm, lötrauch absaugdüse, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,98*
€ 319,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 267,46*
€ 322,73*
€ 4,80*
ab € 282,23*
€ 335,00*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,55*
€ 363,61*
Frei Haus
ab € 304,80*
€ 372,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053657499N
ab € 99,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.