Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Artikel
Vakuumpipette, LP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5140
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
LP20
EAN/GTIN:
4099891383442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Lieferung inkl. Saugnadel LN 251 mit Saugnapf SP 125 und Saugnadel LN 260 mit Saugnapf SP 250, SMD-Vakuum-Pipetten Typ Edsyn LP 20. Antistatisch, geeignet zum Anheben oder Platzieren von Bauteilen bis 500 g, auch an besonders engen Stellen. Typ: LP 20, Vakuum-Pipette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vakuumpipette
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Vakuum-Pipetten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumpipette
,
vakuumpinzette edsyn
,
vacuum pick up tool
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
,
Zubehör für chemische Hilfsmittel
,
Dosierer
,
Pipette
,
Vakuum-Greifer
,
Vakuum-Pipetten
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötzubehör
,
Werkzeuge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,91*
€ 46,21*
Lager 139
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 32,44*
€ 54,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDSYN LN 251 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 3MM
Edsyn
LN 251
ab € 5,94*
Zubehör
EDSYN LN 261 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 6MM
Edsyn
LN 261
ab € 7,74*
Zubehör
EDSYN LN 271 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 9MM
Edsyn
LN 271
ab € 7,18*
Zubehör
Edsyn LN250 Vakuumpipette 1 Stück
Edsyn
LN250
ab € 4,75*
Zubehör
Edsyn LN270 Vakuumpipette
Edsyn
LN270
ab € 4,81*
Zubehör
EDSYN SP 125 SAUGKOPF, 3MM
Edsyn
SP 125
ab € 2,47*
Zubehör
EDSYN SP 250 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 6MM
Edsyn
SP 250
ab € 2,47*
Zubehör
EDSYN SP 375 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 9MM
Edsyn
SP 375
ab € 2,47*
Zubehör
EDSYN SP 500 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 12MM
Edsyn
SP 500
ab € 2,50*
Zubehör
Edsyn SP625 Vakuumpipette
Edsyn
SP625
ab € 5,82*
Zubehör
Saugeinsatz 6 mm
Edsyn
LN 260
ab € 5,08*
Zubehör
Saugnapf, Ø 19 mm für LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 750, SP750
Edsyn
SP750
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen