Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Artikel
Vakuumpipette und Flußmittel-Applikator, LP 21 LS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5160
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
LP 21 LS
EAN/GTIN:
4099891383503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Lieferung inkl. Saugnadel LN 251 mit Saugnapf SP 125 und Saugnadel LN 260 mit Saugnapf SP 250, SMD-Vakuum-Pipetten Typ LP 21 LS. Vakuum-Pipette und Flussmitteldispenser, antistatisch, geeignet zum Anheben oder Platzieren von Bauteilen bis 500 g (mit optionalem Saugnapf SP 750), gezieltes Auftragen von Flußmittel oder Alkohol zur Reinigung. Typ: LP 21 LS, Vakuum-Pipette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vakuumpipette und Flußmittel-Applikator
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Vakuum-Pipetten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumpipette
,
vakuumpinzette edsyn
,
vacuum pick up tool
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
,
Zubehör für chemische Hilfsmittel
,
Dosierer
,
Pipette
,
Vakuum-Greifer
,
Vakuum-Pipetten
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötzubehör
,
Werkzeuge
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,07*
€ 48,31*
Lager 102
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 48,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 66,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack Edsyn CR499 Vakuumpipette
Edsyn
CR499
ab € 1,39*
Zubehör
3er Pack Edsyn CR501 Vakuumpipette
Edsyn
CR501
ab € 2,09*
Zubehör
3er Pack Edsyn CR503 Vakuumpipette
Edsyn
CR503
ab € 2,15*
Zubehör
EDSYN LN 251 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 3MM
Edsyn
LN 251
ab € 5,94*
Zubehör
EDSYN LN 261 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 6MM
Edsyn
LN 261
ab € 7,74*
Zubehör
EDSYN LN 271 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 9MM
Edsyn
LN 271
ab € 7,18*
Zubehör
Edsyn LN250 Vakuumpipette 1 Stück
Edsyn
LN250
ab € 4,75*
Zubehör
Edsyn LN270 Vakuumpipette
Edsyn
LN270
ab € 4,81*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR450 (Ø) 1.50 mm
Edsyn
CR450
ab € 15,30*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR452 (Ø) 0.84 mm
Edsyn
CR452
ab € 1,38*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR490 (Ø) 0.20 mm
Edsyn
CR490
ab € 1,53*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR495 (Ø) 0.25 mm
Edsyn
CR495
ab € 1,60*
Zubehör
EDSYN SP 125 SAUGKOPF, 3MM
Edsyn
SP 125
ab € 2,47*
Zubehör
EDSYN SP 250 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 6MM
Edsyn
SP 250
ab € 2,47*
Zubehör
EDSYN SP 375 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 9MM
Edsyn
SP 375
ab € 2,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen