Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn LP21LS Vakuumpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X590482
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LP21LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
wird geliefert mit einer Aufnahme-Nadel LN270 und einem Saugnapf SP 375 von ca. 9mm und einer Micro-Applikationsnadel EDN 30 und Applikationsnadel aus Kunststoff EDN25 T und einem Verschlußstopfen EDTC-B10
geeignet zum Abheben und Plazieren, abgelöteter oder wiedereinzulötender SMT - Bauteile oder zum Umsetzen von Bauteilpaletten
über Vakuum kann Flußmittel in die Kammer im Griff gefüllt werden und auf 2 verschiedene Arten gezielt auf die zu lötenden Komponenten, auch in engen Bereichen auf der Leiterplatte aufgetragen werden
2 verschiedene Auftragsmöglichkeiten von Flußmittel erlauben eine unterschiedliche Auftragsmenge
Aufbewahrungskammer für Saugnäpfe und Applikationsnadeln im Griff integriert
antistatische Ausführung aus Kunststoff
vielseitiger Einsatz eines kleinen nützlichen Werkzeuges, welches flexibel zu handhaben ist
große, optionale Auswahl an Applikationsnadeln, Aufnahmenadeln und Saugnäpfen


Optionale Aufnahmenadeln und Saugnäpfe für LP 21 LS

Art.-Nr. Beschreibung

SP 125 Saugnapf (Scheibe)  3,0. mm
SP 250 Saugnapf (Scheibe)  6,0 mm
SP 375 Saugnapf (Scheibe)  9,0 mm
SP 500 Saugnapf (Scheibe)  12,0 mm
SP 625 Saugnapf (Scheibe)  16,0 mm
SP 750 Saugnapf (Scheibe)  19,0 mm

LN 250 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 125
LN 260 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 250
LN 270 Aufnahme-Nadel, abgewinkelt, mit SP 375

LN 251 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 125
LN 261 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 250
LN 271 Aufnahme-Nadel, gerade, mit SP 375




Optionale Applikationsnadeln für LP 21 LS

Art.-Nr. Beschreibung

CR 450 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  1,5 mm
CR 451 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  1,2 mm
CR 452 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  0,84 mm
CR 453 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  0,58 mm
CR 499 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  0,41 mm
CR 495 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  0,25 mm
CR 490 konische Applikationsnadel aus Kunststoff,  0,2 mm

CR 501 konische Applikationsnadel aus Kunststoff, mit Metallspitze  0,15mm
CR 503 konische Applikationsnadel aus Kunststoff, mit Metallspitze  0,10mm

EDTC-B10 Verschlußkappe (Set von 10 Stück)
Weitere Informationen:
Kategorie:
Vakuumpinzette
Produkt-Art:
Vakuumpinzette
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vakuumpinzette edsyn, vacuum pick up tool, Edsyn, Lötzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,07*
€ 48,31*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 48,32*
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 66,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
CR499
ab € 1,39*
Zubehör
Edsyn
CR501
ab € 2,09*
Zubehör
Edsyn
CR503
ab € 2,15*
Zubehör
Edsyn
LN 251
ab € 5,94*
Zubehör
Edsyn
LN 261
ab € 7,74*
Zubehör
Edsyn
LN 271
ab € 7,18*
Zubehör
Edsyn
LN250
ab € 4,75*
Zubehör
Edsyn
LN270
ab € 4,81*
Zubehör
Edsyn
CR450
ab € 15,30*
Zubehör
Edsyn
CR452
ab € 1,38*
Zubehör
Edsyn
CR490
ab € 1,53*
Zubehör
Edsyn
CR495
ab € 1,60*
Zubehör
Edsyn
SP 125
ab € 2,47*
Zubehör
Edsyn
SP 250
ab € 2,47*
Zubehör
Edsyn
SP 375
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.