| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L5430 Herst.-Nr.: T0058768762 EAN/GTIN: 4003019438822 |
| | |
|
| | |
| Silikonmatte, T0058768762, Weller Silikonmatte für WTHA 1. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Heißluftstation WTHA 1 | Zubehörart: | Silikonmatte | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkstattausstattung, Matte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,21* | € 22,56* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,93* | € 22,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,67* | € 23,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,72* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|