Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötgerät CHALLENGER SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötgerät CHALLENGER SMD
Entlötgerät CHALLENGER SMD
Artikel-Nr.:
     4502-10L6020
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SS350SMD
EAN/GTIN:
     4099891481421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe
Entlötpumpe, SS350SMD, Edsyn SS350SMD ist nicht nur antistatisch, sondern auch mit einer zusätzlichen flexiblen SMD-Entlötdüse ausgestattet. Jetzt können auch kleinste Pads auf der Leiterplatte mit einem hohen Vakuumimpuls gereinigt werden. Auch das Entlöten von Durchkontaktierungen ist gewährleistet. Der Rückschlag ist massiv gedämpft. Dadurch ist eine sichere Handhabung bei der Entlötung gewährleistet. Features * Antistatisch * Metallausführung mit Reinigungsspindel * Große Saugleistung * Leichte Einhandbedienung * Hoher Vakuumimpuls durch neues Federsystem * Nach den neuesten ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet * Ausbalanciert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötpumpe
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
OS130
ab € 1,39*
Zubehör
Edsyn
LS363A
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.