Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben, JBC DR560-A, 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötkolben, JBC DR560-A, 75 W
Entlötkolben, JBC DR560-A, 75 W
Artikel-Nr.:
     4502-10L6029
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     DR560-A
EAN/GTIN:
     8427327255890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
jbc entlötkolben
entlötkolben
Entlötkolben, DR560-A, JBC Der DR560-A wird zum Entlöten von Durchsteckkomponenten und zum Entfernen von überschüssigem Lot nach SMD-Nacharbeiten verwendet. Er kann bis zu 160 W liefern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötkolben
Leistung:
75 W
Lötspitzen Serie:
C560
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0572 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,05*
€ 451,81*
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 473,25*
3 Tage
9
€ 3,79*
ab € 407,99*
€ 473,26*
€ 6,90*
ab € 443,34*
€ 510,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 522,86*
€ 602,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,07*
€ 716,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,86*
€ 622,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0019208
ab € 4,84*
Zubehör
JBC
0780840
ab € 3,07*
Zubehör
JBC
0812620
ab € 12,21*
Zubehör
JBC
0812940
ab € 1,16*
Zubehör
JBC
RMSE-2QF
ab € 3.501,77*
Zubehör
JBC
DMPSE-2QB
ab € 2.598,74*
Zubehör
JBC
DR-SF
ab € 169,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.