Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben für DI-2A / DD-2A / DM-2A, DR560-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötkolben für DI-2A / DD-2A / DM-2A, DR560-A
Entlötkolben für DI-2A / DD-2A / DM-2A, DR560-A
Artikel-Nr.:
     8898-WL25143
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     DR560-A
EAN/GTIN:
     8427327255890
Suchbegriffe:
Entlötkolben
jbc entlötkolben
entlötkolben

Produktbeschreibung

Der DR560 Entlötkolben wird zum Entlöten von Durchsteckkomponenten und zum Entfernen von überschüssigem Lot nach SMD-Nacharbeiten verwendet. Er kann bis zu 160 W liefern.

Das JBC Most Efficient Soldering System und die Saugleistung der MSE- oder MVE-Pumpen gewährleisten eine optimale Qualität der ausgeführten Arbeiten.

Der Lötbehälter ist aus Glas, um zu sehen, wann er gereinigt werden muss und wann ein Filterwechsel erforderlich ist.

DR560 verwendet die C560-Spitzen mit Innendurchmessern von 0,6 bis 3 mm.

Eigenschaften

  • Nennleistung: 75 W
  • Spannung: 24 V
  • Handstück Typ: Entlötkolben
  • passende Ablage: DR-SA
  • passende Entlötdüse: Serie C560
  • passende Spitzen: c560
  • passende Steuereinheit: DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
75 W
Spannung:
24 V
Handstück Typ:
Entlötkolben
passende Ablage:
DR-SA
passende Entlötdüse:
Serie C560
passende Spitzen:
c560
passende Steuereinheit:
DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Löt-Entlötkolben, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,05*
€ 451,81*
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 473,25*
Lager 8898
9
€ 3,79*
ab € 407,99*
€ 473,26*
€ 6,90*
ab € 443,34*
€ 510,95*
Frei Haus
ab € 522,86*
€ 602,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,99*
€ 485,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0019208
ab € 4,84*
Zubehör
JBC
0780840
ab € 3,07*
Zubehör
JBC
0812620
ab € 12,21*
Zubehör
JBC
0812940
ab € 1,16*
Zubehör
JBC
RMSE-2QF
ab € 3.501,77*
Zubehör
JBC
DMPSE-2QB
ab € 2.598,74*
Zubehör
JBC
DR-SF
ab € 169,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.