Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, JBC T470-A, 50 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben, JBC T470-A, 50 W, 24 V
Lötkolben, JBC T470-A, 50 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6041
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     T470-A
EAN/GTIN:
     8427327304086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
HD-Zweckgriff, T470-A, JBC Dieser Lötkolbengriff eignet sich perfekt für intensive Lötarbeiten, die eine anhaltend hohe thermische Leistung erfordern, wie z.B. große Masseflächen, Herstellung von Solarpaneelen, Panzerungen und andere Anwendungen. Features * Sie verfügt über einen Griff mit größerer Breite und eine Schraube, die die Patrone fixiert, um ihre Drehung zu verhindern. * Er kann bis zu 250 W liefern, wenn er mit einer HDE-Station und C470-Kassetten verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
50 W
Lötspitzen Serie:
C470
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 108,18*
2 Tage
116
€ 3,79*
ab € 87,86*
€ 108,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 111,02*
€ 6,90*
ab € 95,24*
€ 117,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 161,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
HD-SF
ab € 174,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.