Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 1 x 10 x 2.2 mm, C245407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 1 x 10 x 2.2 mm, C245407
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 1 x 10 x 2.2 mm, C245407
Artikel-Nr.:
     4502-10L6056
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc lötspitzen meißelform
Meißel-Kartusche, C245407, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.2 mm
Dicke:
1 mm
Geeignet für:
T245
Länge:
10 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 27,91*
3 Tage
413
€ 3,79*
ab € 19,82*
€ 27,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 28,17*
€ 4,80*
ab € 21,28*
€ 29,80*
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.